Etanchéité / obturateur SNR SC.613.SV
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.613.SV
Rubix :0302-1099825
EAN :3413520647421

Détails articles : JOINT V-RING COMPLET SC 613 SV POUR PALIER SNC SNR
Points forts
•Bloc-palier fendu pour roulements sur manchon adaptateur, en fonte grise, pour lubrification à la graisse
Boîtiers de roulement SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Boîtiers de roulement SN fendus en fonte ductile ou fonte grise avec plusieurs options d'étanchéité.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 60 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc600sv |
| Matière | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,11 € HT
/ unité
25,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours