Références
Dichtomatik :40421761
Rubix :9813-4007320
Fabricant :40421761
Détails articles : JOINT DE PISTON NBR B.PRESSION 63X53X7 (NA150)
Joint à lèvres NA 150 80 NBR 878
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 63 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 53 mm |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,75 € HT
/ unité
58,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



