Joint de piston Dichtomatik KPOR30 2P 105,00 89,50 6,30 PTFE PT009807
Joint
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :KPOR30 2P 105,00 89,50 6,30 PTFE PT009807
Rubix :4861-4025967
Fabricant :67076701
Détails articles : JOINT DE PISTON COMPACT PTFE/BRZ 105X89,5X6,3
Les joints KPOR sont constitués d'un élément d'étanchéité en PTFE activé par un joint torique. Il en résulte une fonction d'étanchéité exceptionnellement bonne pour les charges lourdes et de bonnes performances d'étanchéité statique. Le modèle KPOR 30 est un joint de piston à double effet.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 89,5 mm |
| Hauteur | 6,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,07 € HT
/ unité
0,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

