Références
Trelleborg :PT0200400-T46N
Rubix :2337-5395365
Détails articles : PT0200400T46N/29X4,2+1OR216
Le Turcon®Glyd Ring®T est une évolution technique du Turcon®Glyd Ring®. Il est entièrement interchangeable avec les joints Glyd Ring® antérieurs dans toutes les nouvelles applications. Les principaux avantages de ce joint breveté sont fournis par le principe fonctionnel innovant de la section transversale à profil trapézoïdal, dont les flancs convergent vers la surface du joint. Le profil peut ainsi conserver la forme robuste et compacte typique des joints de piston sans perdre la flexibilité nécessaire pour obtenir une compression maximale liée à la pression.
Points forts
•Très bonnes performances d'étanchéité statique
Augmentation possible du jeu (environ +50 %), en fonction des conditions de fonctionnement
En raison de l'espace d'extrusion plus important, utilisation sûre même avec des fluides souillés
Faible frottement, pas de phénomène de broutage.
Conception simple des rainures, pouvant accueillir des pistons d'une seule pièce
Augmentation possible du jeu (environ +50 %), en fonction des conditions de fonctionnement
En raison de l'espace d'extrusion plus important, utilisation sûre même avec des fluides souillés
Faible frottement, pas de phénomène de broutage.
Conception simple des rainures, pouvant accueillir des pistons d'une seule pièce
Applications
Machines de moulage par injection ; machines-outils ; presses ; pelles ; chariots élévateurs à fourche et machines de manutention ; agriculture ; matériel d'asservissement ; amplificateurs de pression ; vérins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Hauteur | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,47 € HT
/ unité
37,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
