Joint de piston Freudenberg Sealing Technologies 420488
Joint de piston
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :420488
Rubix :H768-4076292
Fabricant :420488
Détails articles : JOINT DE PISTON COMPLET NBR 50X10X20 708 TDUOPM
Le piston complet TDUOP M de Merkel, compact et court, se compose d'un corps en aluminium, d'une bande de guidage, d'un aimant et d'un élément d'étanchéité doté d'un bord d'étanchéité spécial sur la lèvre d'étanchéité.
Points forts
Large gamme d'utilisations, un seul piston complet pour les vérins ronds
et les vérins ISO
Y Longue durée de vie
Y Faible frottement au démarrage grâce à la géométrie optimisée de la lèvre d'étanchéité
Y Bon comportement constant de l'étanchéité sur une large plage de pression
(jusqu'à 1,2 MPa)
Y Propriétés de roulement sans tendance au basculement grâce à une bande de guidage
Optimisé pour l'application
Y Le corps en aluminium permet un gain de poids et une absorption d'énergie élevée
Y Facile à fixer sur la tige du piston
Y Joint statique intégré
Y Livré apte au stockage et au montage dans des inserts emboutis
Y Mise à disposition simple
Y Aimant intégré pour un contrôle de la position à l'aide d'un capteur
et les vérins ISO
Y Longue durée de vie
Y Faible frottement au démarrage grâce à la géométrie optimisée de la lèvre d'étanchéité
Y Bon comportement constant de l'étanchéité sur une large plage de pression
(jusqu'à 1,2 MPa)
Y Propriétés de roulement sans tendance au basculement grâce à une bande de guidage
Optimisé pour l'application
Y Le corps en aluminium permet un gain de poids et une absorption d'énergie élevée
Y Facile à fixer sur la tige du piston
Y Joint statique intégré
Y Livré apte au stockage et au montage dans des inserts emboutis
Y Mise à disposition simple
Y Aimant intégré pour un contrôle de la position à l'aide d'un capteur
Applications
Cylindre pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Hauteur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,97 € HT
/ unité
121,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours