Références
SKF :TS 60
Rubix :0301-1020453
Fabricant :27731
EAN :7316577106513

Détails articles : CHICANE DE PALIER TS 60 SKF
Joint à labyrinthe pour grands paliers à semelle SNL
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.
Informations techniques
Attributs
| Type | chicane de palier ts 60 skf |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 280 mm |
| Diamètre extérieur | 315 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Série | ts |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,28 € HT
/ unité
648,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours