Etanchéité / obturateur SKF FS 260

Accessoires de palier

Voir les informations techniques

Références

SKF :FS 260
Rubix :0301-1031167
Fabricant :6269
EAN :7316577016744
FEUTRE FS 260 SKF

Résumé technique

Détails articles : FEUTRE FS 260 SKF


Pour compléter ses roulements, SKF fournit une large gamme d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous à encoches.
Les joints pour palier SKF forment la première barrière contre la contamination. Certains paliers peuvent recevoir différents types de joints, tandis que d'autres exigent une solution d'étanchéité spécifique. Dans des environnements hautement contaminés, SKF recommande la solution Triple barrière. Cette solution d'étanchéité rentable peut avoir un impact considérable sur la durée de service des roulements car les contaminants doivent traverser trois barrières avant d'atteindre le roulement.

Informations techniques


Attributs
Typefeutre fs 260 skf
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur6,5 mm
Largeur260 mm
Sériefs
Matièrefeutre
3,69 € HT
/ unité
4,43 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h