Références
Elastotech :819427 XP70
Rubix :9813-4001354

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,6X2,4 NBR70 - VENTE PAR 100 P -
Joint torique 13,00x 2,00 nbr70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,00 € HT
/ 2 000 unités
268,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h