Références
Anyseals :48914/1
Rubix :R721-4166139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 215,27 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X6,99 EPDM OR 215,27X6,99 A446/R74 1/SAC
Joint torique 215,27x6,99 epdm or 215,27x6,99 epdm/a446/r74/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,99 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 215,27 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,29 € HT
/ sachet
9,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h