Joint torique Hutchinson LJF, Le Joint Français 148603
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Hutchinson LJF, Le Joint Français :148603
Rubix :4481-4027564



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72,39 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,39X5,33 PC851 R39
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. 3 types d'élastomères disponibles :
- NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
- FPM : Fluocarbone utilisé pour les milieux chimiquement agressifs et les températures élevées
- EPDM : Ethylène propylène utilisé pour les liquides sous pression.
Points forts
Matière NBR.
Applications
Pour application statique : carters ou mouvement alternatif : vérin. Pour les produits pétroliers liquides ou gazeux et air comprimé. Température maximum 120°C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72,39 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 83 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,14 € HT
/ 10 unités
164,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours