Références
Anyseals :10899/100
Rubix :R721-4167082


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 47,22X3,53 NBR OR 47,22X3,53 NBR/A225 100/SAC
Joint torique 47,22x3,53 nbr or 47,22x3,53 nbr/a225/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47,22 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,24 € HT
/ sachet
69,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h