Références
Dichtomatik :67004560
Rubix :4861-4053534
Fabricant :67004560


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 85X4 NBR70
Selon DIN ISO 3601 Anneau circulaire sans fin avec une section transversale circulaire Matériau du joint : EPDM, FKM, HNBR, NBR, PTFE, VMQ
Points forts
Effet d'étanchéité dû à la déformation de la section transversale après l'installation et à la compression axiale ou radiale dans l'espace d'installation
En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la fonction d'étanchéité
Universellement applicable Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
En état de fonctionnement, la pression du fluide renforce la fonction d'étanchéité
Universellement applicable Conception fiable avec un large spectre d'application pour des applications modérément exigeantes dans l'industrie générale
Bon rapport prix/performance
Fabriqué par des fournisseurs externes certifiés
Applications
Application universelle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,40 € HT
/ unité
2,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours