Références
Anyseals :16894/100
Rubix :R721-4166342


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,6X1,78 EPDM OR 15,6X1,78 EPDM/A16 100/SAC
Joint torique 15,6x1,78 epdm or 15,6x1,78 epdm/a16/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,12 € HT
/ sachet
43,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h