Références
Anyseals :61745/5
Rubix :R721-4166068


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 253,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 253,59X3,53 EPDM OR 253,59X3,53 EPDM/A274 5/SAC
Joint torique 253,59x3,53 epdm or 253,59x3,53 epdm/a274/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 253,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h