Références
Anyseals :28857/10
Rubix :R721-4167427


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 29,51 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 29,51X5,33 NBR OR 29,51X5,33 NBR/A321 10/SAC
Joint torique 29,51x5,33 nbr or 29,51x5,33 nbr/a321/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 29,51 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h