Joint torique Sephat 1003166
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur entre 40 et 50 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1003166
Rubix :0427-4030099


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,65X5,33 NBR90 R29 - NBR - 90 SH
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,65 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € HT
/ unité
4,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours