Références
Anyseals :11715
Rubix :R721-4112803
Fabricant :11715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 35X5 NBR OR 35X5 70SH
Joint torique 47X2 NBR OR 47X2 70Sh
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,83 € HT
/ unité
1,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h