Références
Anyseals :61544/25
Rubix :R721-4166121


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 228,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 228,28X2,62 EPDM OR 228,28X2,62 EPDM/A175 25/SAC
Joint torique 228,28x2,62 epdm or 228,28x2,62 epdm/a175/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 228,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € HT
/ sachet
70,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h