Références
Anyseals :61498/10
Rubix :R721-4166127


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 221,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 221,93X2,62 EPDM OR 221,93X2,62 /A174 10/SAC
Joint torique 221,93x2,62 epdm or 221,93x2,62 epdm/a174/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 221,93 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,35 € HT
/ sachet
36,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h