Références
Anyseals :10883/50
Rubix :R721-4167948


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,47X3,53 NBR OR 15,47X3,53 NBR/A208 50/SAC
Joint torique 15,47x3,53 nbr or 15,47x3,53 nbr/a208/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,63 € HT
/ sachet
24,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h