Joint torique Sephat 1004092
Joint torique en NITRILE ( NBR ) - Diamètre Intérieur entre 60 et 70 mm
Voir les informations techniquesRéférences
Sephat :1004092
Rubix :0427-4028930


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 62,87X5,33 NBR70 R36 - NBR - 70 SH
NBR : Nitrile utilisé dans la plupart des cas
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
3 duretés shores proposés : 70 80 90
Températures limite d'utilisation :-25°C à +100°C.
Applications
Joint pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,81 € HT
/ unité
9,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours