Références
Anyseals :58054/25
Rubix :R721-4166153


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 21,59X5,33 EPDM OR 21,59X5,33 EPDM/A316 25/SAC
Joint torique 21,59x5,33 epdm or 21,59x5,33 epdm/a316/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 21,59 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,61 € HT
/ sachet
18,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours