Références
Anyseals :156993/25
Rubix :R721-4163999


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 9X2,2 FKM OR 9X2,2 FKM/R7BIS 25/SAC
Joint torique 9x2,2 fkm or 9x2,2 fkm/r7bis/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,47 € HT
/ sachet
13,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h