Références
Anyseals :281432/25
Rubix :R721-4165013


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,72X2,62 FKM OR 18,72X2,62 FKM/A116 25/SAC
Joint torique 18,72x2,62 fkm or 18,72x2,62 fkm/a116/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18,72 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 € HT
/ sachet
13,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h