Références
Anyseals :60569/5
Rubix :R721-4166393


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 136,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 136,12X3,53 EPDM OR 136,12X3,53 EPDM/A253 5/SAC
Joint torique 136,12x3,53 epdm or 136,12x3,53 epdm/a253/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 136,12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,31 € HT
/ sachet
9,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h