Références
Anyseals :158203/50
Rubix :R721-4164548


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 34,1 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 34,1X3,6 FKM OR 34,1X3,6 FKM/R25 50/SAC
Joint torique 34,1x3,6 fkm or 34,1x3,6 fkm/r25/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 34,1 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,70 € HT
/ sachet
71,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h