Références
Anyseals :59407/10
Rubix :R721-4165619


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 69,57X1,78 EPDM OR 69,57X1,78 EPDM/A39 10/SAC
Joint torique 69,57x1,78 epdm or 69,57x1,78 epdm/a39/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,23 € HT
/ sachet
9,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h