Références
Anyseals :11022/5
Rubix :R721-4168113


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 123,2X5,33 NBR OR 123,2X5,33 NBR/A352 5/SAC
Joint torique 123,2x5,33 nbr or 123,2x5,33 nbr/a352/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 123,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h