Références
Anyseals :16938/10
Rubix :R721-4165591


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 75,57 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,57X5,33 EPDM OR 75,57X5,33 A337/R40 10/SAC
Joint torique 75,57x5,33 epdm or 75,57x5,33 epdm/a337/r40/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5,33 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 75,57 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,65 € HT
/ sachet
18,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h