Références
Anyseals :281961/2
Rubix :R721-4164897


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,79X3,53 FKM OR 202,79X3,53 FKM/A266 2/SAC
Joint torique 202,79x3,53 fkm or 202,79x3,53 fkm/a266/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,30 € HT
/ sachet
36,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h