Références
Anyseals :58235/100
Rubix :R721-4166066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 26,2X3,6 EPDM OR 26,2X3,6 EPDM/R20 100/SAC
Joint torique 26,2x3,6 epdm or 26,2x3,6 epdm/r20/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 26,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,29 € HT
/ sachet
69,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h