Références
Anyseals :281417/50
Rubix :R721-4165064


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,16 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 17,16X1,78 FKM OR 17,16X1,78 FKM/A17 50/SAC
Joint torique 17,16x1,78 fkm or 17,16x1,78 fkm/a17/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 17,16 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,87 € HT
/ sachet
25,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h