Références
Anyseals :57553/100
Rubix :R721-4166598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,5 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,5X2,7 EPDM OR 10,5X2,7 EPDM/R9 100/SAC
Joint torique 10,5x2,7 epdm or 10,5x2,7 epdm/r9/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 10,5 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,23 € HT
/ sachet
43,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours