Références
Anyseals :157720
Rubix :R721-4103876


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 23X3,6 FPM OR 23X3,6 80SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,98 € HT
/ 250 unités
215,97 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours