Références
Anyseals :57182/100
Rubix :R721-4165994


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 3,4X1,9 EPDM OR 3,4X1,9 EPDM/R2 100/SAC
Joint torique 3,4x1,9 epdm or 3,4x1,9 epdm/r2/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,4 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,12 € HT
/ sachet
43,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h