Références
Anyseals :46647/50
Rubix :R721-4166424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 13,87X3,53 EPDM OR 13,87X3,53 EPDM/A207 50/SAC
Joint torique 13,87x3,53 epdm or 13,87x3,53 epdm/a207/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € HT
/ sachet
24,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h