Références
Anyseals :11050/10
Rubix :R721-4167410


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 291,47X5,33 NBR OR 291,47X5,33 /A380 10/SAC
Joint torique 291,47x5,33 nbr or 291,47x5,33 nbr/a380/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 291,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,09 € HT
/ sachet
124,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h