Références
Anyseals :44372/100
Rubix :R721-4165638


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 66,4 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 66,4X1,78 EPDM OR 66,4X1,78 EPDM/A38 100/SAC
Joint torique 66,4x1,78 epdm or 66,4x1,78 epdm/a38/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 66,4 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,42 € HT
/ sachet
70,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h