Références
Anyseals :10996
Rubix :R721-4105796


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 40,65X5,33 NBR OR 40,65X5,33 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40,64 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,50 € HT
/ unité
0,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h