Références
Anyseals :281822/2
Rubix :R721-4165390


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,54X3,53 FKM OR 107,54X3,53 FKM/A244 2/SAC
Joint torique 107,54x3,53 fkm or 107,54x3,53 fkm/a244/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,38 € HT
/ sachet
10,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h