Références
Anyseals :10896/50
Rubix :R721-4167244


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 37,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 37,69X3,53 NBR OR 37,69X3,53 NBR/A222 50/SAC
Joint torique 37,69x3,53 nbr or 37,69x3,53 nbr/a222/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 37,69 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,03 € HT
/ sachet
36,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h