Références
Anyseals :11052/5
Rubix :R721-4167328


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,57X5,33 NBR OR 329,57X5,33 NBR/A382 5/SAC
Joint torique 329,57x5,33 nbr or 329,57x5,33 nbr/a382/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,27 € HT
/ sachet
69,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h