Références
Anyseals :44768/25
Rubix :R721-4166321


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 16,9X2,7 EPDM OR 16,9X2,7 EPDM/R13 25/SAC
Joint torique 16,9x2,7 epdm or 16,9x2,7 epdm/r13/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,32 € HT
/ sachet
13,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h