Références
Anyseals :11246
Rubix :R721-4148309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 79,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 79,2X5,7 NBR OR 79,2X5,7 70SH
Joint en nitrile pour l'étanchéité des mécanismes statiques contre les milieux liquides et gazeux. Dureté : 70 shore.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 79,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,94 € HT
/ unité
1,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h