Références
Anyseals :10904/50
Rubix :R721-4166876


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 63,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 63,09X3,53 NBR OR 63,09X3,53 NBR/A230 50/SAC
Joint torique 63,09x3,53 nbr or 63,09x3,53 nbr/a230/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 63,09 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,20 € HT
/ sachet
36,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h