Références
Anyseals :281997/1
Rubix :R721-4164735


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 253,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 253,57X5,33 FKM OR 253,57X5,33 FKM/A377 1/SAC
Joint torique 253,57x5,33 fkm or 253,57x5,33 fkm/a377/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 253,57 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,37 € HT
/ sachet
36,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h