Références
Anyseals :16775/10
Rubix :R721-4165603


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 72,62X3,53 EPDM OR 72,62X3,53 /A233 10/SAC
Joint torique 72,62x3,53 epdm or 72,62x3,53 epdm/a233/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h