Références
Anyseals :28317/10
Rubix :R721-4166347


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 15,54X2,62 EPDM OR 15,54X2,62 /A114 10/SAC
Joint torique 15,54x2,62 epdm or 15,54x2,62 epdm/a114/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15,54 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € HT
/ sachet
6,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h