Références
Anyseals :43216/5
Rubix :R721-4166484


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 120,02X6,99 EPDM OR 120,02X6,99 /A427/R55 5/SAC
Joint torique 120,02x6,99 epdm or 120,02x6,99 epdm/a427/r55/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 140 °C |
| Température mini | -35 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,74 € HT
/ sachet
18,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h