Joint torique Dichtomatik OR 48,00 5,00 70 NBR S1OR71
Joint torique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dichtomatik :OR 48,00 5,00 70 NBR S1OR71
Rubix :4861-4184727
Fabricant :49449943


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR48X5 NBR70 DICHTO
Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,38 € HT
/ unité
0,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours